Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HiLook IPC-D150H-M Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Zimmerdecke 2560 x 1920 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiLook IPC-D150H-M Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Zimmerdecke 2560 x 1920 Pixel
HiLook IPC-D150H-M Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Outdoor Kuppel Zimmerdecke 2560 x 1920 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68277557
Hersteller:
     HiLook
Herst.-Nr.:
     IPC-D150H-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6UDP, Bonjour
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Datenschutz
Ja
Bewegungssensor
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Reset-Knopf
Ja
Fernbedienung
Ja
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.5 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.5 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
CCD-Sensorgröße
1/2.7 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Linsensystem
Anzahl der Linsen
1
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2
Minimale Blendenzahl
1,2
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
82.4 mm
Durchmesser (mm)
111 mm
Gewicht
450 g
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
650 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,2560 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Schalldämpfung
Ja
Geräuschminderungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
32Kbps - 8Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbelichtung
0.01 Lux
Blickwinkel, horizontal
100 °
Blickwinkel, vertikal
74 °
Blickwinkel, diagonal
130 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Auto-Flip
Ja
Weißabgleich
Auto, Manuell
Kameraverschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Wetterfest
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 4,57*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.