Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Punch Tasse Transparent Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Punch Tasse Transparent Universal
LEONARDO Punch Tasse Transparent Universal
LEONARDO Punch Tasse Transparent Universal
LEONARDO Punch Tasse Transparent Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67919212
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     026283
EAN/GTIN:
     4002541262837
Suchbegriffe:
Bowle
Bowle-Becher
Bowle-Glas
Bowle-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.29 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Zweck
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.