Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro styrodoc duo Dateiablagebox Polystyrol Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro styrodoc duo Dateiablagebox Polystyrol Schwarz, Grau
Styro styrodoc duo Dateiablagebox Polystyrol Schwarz, Grau
Styro styrodoc duo Dateiablagebox Polystyrol Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67111715
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0204.98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Diese stabile Papier- und Dokumentenablage lässt sich sehr vielfältig einsetzen, z.B. freistehend auf einem Schreibtisch oder in Regalen oder Schränken. Sie ist die ideale, übersichtliche Ablage für Papier, Dokumente oder Sichtmappen bis Format C4.

Zwei Fachhöhen
Zwei verschiedene Fachhöhen - Standard und Jumbo - stehen zur Wahl. Sie lassen sich problemlos miteinander kombinieren. Beschriftungsmaterial mit Etiketten für die einzelnen Fächer wird mitgeliefert.

Nachträglich erweiterbar
Die einmal gekaufte styrodoc-Ablage kann jederzeit mit zusätzlichen Fächern erweitert werden. Teile einfach ohne Werkzeug aufeinanderstecken - fertig! Aufgrund der genialen Konstruktion sind auch höhere Ablagen mit über zehn Etagen sehr stabil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Höhe
293 mm
Tiefe
331 mm
Merkmale
Material
Polystyrol
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Schubladen
8 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0204.38
ab € 43,34*
Ähnlich
Styro
268-0204.88
ab € 43,21*
Ähnlich
Styro
268-0204.89
ab € 43,26*
Ähnlich
Styro
268-0204.99
ab € 43,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.