Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro styrodisplay 1/3 A4 Dateiablagebox Polypropylen (PP), Polystyrene Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro styrodisplay 1/3 A4 Dateiablagebox Polypropylen (PP), Polystyrene Anthrazit
Styro styrodisplay 1/3 A4 Dateiablagebox Polypropylen (PP), Polystyrene Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67111683
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     128-360.02921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Styrodisplay mit 5 Fächern.

Die hohe Akzeptanz unserer farbigen Produktlinien hat uns bewogen, auch styrodisplay in drei sympathischen Farben herzustellen. So wird dieses Display über seine reine Funktion hinaus zu einem echten Hingucker in jedem Büro und zu einem Anziehungspunkt für so manchen Informationssuchenden!

Handfeste Qualitäten
Neben dem eleganten Äusseren verfügt styrodisplay auch über handfeste Qualitäten. Dank der sehr soliden 3-Punkt-Befestigung hängt styrodisplay straff an der Wand und kann pro Fach bis 2 kg tragen. Der Korpus besteht aus unzerbrechlichem Polypropylen, die glasklaren Sichtfenster aus Polystyrol. Die abgerundeten Kanten zeigen sich nicht nur sehr benutzerfreundlich, sondern nehmen auch die sanft geschwungene Formensprache des Designs auf. Inkl. Wandbefestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Höhe
577 mm
Tiefe
104 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP), Polystyrene
Produktfarbe
Anthrazit
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
128-360.02501
ab € 26,07*
Ähnlich
Styro
128-360.02301
ab € 26,06*
Ähnlich
Styro
128-360.02801
ab € 21,80*
Ähnlich
Styro
128-360.02401
ab € 26,02*
Ähnlich
Styro
128-340.02921
ab € 25,31*
Ähnlich
Styro
128-340.02301
ab € 32,14*
Ähnlich
Styro
128-340.02801
ab € 29,43*
Ähnlich
Styro
128-350.02921
ab € 27,19*
Ähnlich
Styro
128-350.02501
ab € 28,96*
Ähnlich
Styro
128-350.02301
ab € 28,94*
Ähnlich
Styro
128-350.02801
ab € 26,22*
Ähnlich
Styro
128-350.02401
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.