Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Traditionell Salatlöffel Kunststoff Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Traditionell Salatlöffel Kunststoff Grün, Weiß
Westmark Traditionell Salatlöffel Kunststoff Grün, Weiß
Westmark Traditionell Salatlöffel Kunststoff Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-371-7718
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     20902270
EAN/GTIN:
     4004094209079
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Salatbesteck "Traditionell" 2tlg.

- solides Salatbesteck mit klassischer Form
- farbig sortiert
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Salatlöffel
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
266 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,14*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,30*
€ 3,17*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 31,47*
€ 42,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.