Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel MU 020 Whiteboard Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel MU 020 Whiteboard Stahl
Sigel MU 020 Whiteboard Stahl
Sigel MU 020 Whiteboard Stahl
Sigel MU 020 Whiteboard Stahl
Sigel MU 020 Whiteboard Stahl
Sigel MU 020 Whiteboard Stahl
Sigel MU 020 Whiteboard Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66663057
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU020
EAN/GTIN:
     4004360820021
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Agiles Whiteboard meet up

- Einzigartiges mobiles Multifunktionsboard meet up zum Beschreiben mit non-permanenten Markern und Bekleben mit Haftnotizen, leicht trocken und feucht abwischbar, statisch haftend für Static Notes und magnethaftend, beidseitig nutzbar (ideal mit meet up Aufsteller oder Wandschiene)
- Sehr leicht zu transportieren, daher perfekt für spontane Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum
- Vielseitig in der Anwendung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban
- Erstklassige Qualität: beschichtete Metalloberfläche, hochwertiger Aluminiumrahmen, leichter und trotzdem stabiler Wabenkern; Lieferung mit Silikonfüßen zum Schutz der Ecken
- Viele meet up Zubehörprodukte und Verbrauchsmaterialien im Sigel-Sortiment erhältlich, z. B. Stand (Aufsteller), Wandschiene, Moderationskarten, Marker, Static Notes, Klebepunkte, Magnete, Oberflächen-Reinigungsprodukte, Divider Lanes u.v.m.

Mit meet up wird Projekt- und Teamarbeit transparenter, flexibler und effizienter. Das mobile Whiteboard ist perfekt für spontane und unkomplizierte Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum. Es ist vielseitig in der Anwendung im Kontext von agilen und kreativen Arbeitsweisen, z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder Design Thinking. Die beschichtete, weiße Metalloberfläche lässt sich ideal beschreiben mit non-permanenten Markern, leicht abwischen, ist statisch haftend für Static Notes, beklebbar mit Haftnotizen und magnethaftend. Gleichzeitig ist das beidseitig nutzbare, flexible Multifunktionsboard mit einem leichten, aber trotzdem stabilen Wabenkern sowie einem hochwertigen Aluminiumrahmen ausgestattet. Die Produktmaße betragen 90x180 cm. Zum Arbeiten können Sie das meet up Whiteboard an die Wand anlehnen, einzeln oder doppelt im Stand (= Aufsteller; Zubehör) oder in der Wandschiene (Zubehör) nutzen. Lieferung mit Silikonfüßen, die bei Bedarf für einen sicheren Stand an der Wand verwendet werden können. Passend zum meet up Whiteboard gibt es noch viele weitere, tolle Zubehörprodukte und Verbrauchsmaterialien, die das kreative und agile Arbeiten unterstützen wie etwa Moderationskarten, Static Notes, Klebepunkte, Marker, Magnete, Oberflächen-Reinigungsprodukte, Divider Lanes u. v. m. (einzeln aber auch als Sets in bestückten Toolboxen). meet up ist das Board-Komplettsystem für agiles und kreatives Arbeiten. Ideas to go. Anywhere. Anytime.
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
9500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,93*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,34*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,33*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,94*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,22*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,44*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,95*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 11,68*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 11,68*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,83*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 29,24*
Zubehör
Sigel
MU197
ab € 4,42*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,29*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.