Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel MU 197 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel MU 197 Mehrfarbig
Sigel MU 197 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66663052
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU197
EAN/GTIN:
     4004360819520
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
  • Halten Moderationskarten und Papiere optimal auf metallischen, magnethaftenden Oberflächen wie den meet up Whiteboards oder Kühlschrank (nicht auf Glas-Magnetboards)
    - Gute Haftkraft: ca. 4 Blatt (A4, 80g/m2)
    - Beschichtung an der Unterseite schützt die Oberfläche von Whiteboard & Co.
    - 10 Stück farblich sortiert (je 2x schwarz, rot, gelb, grün, blau) mit 25 mm Durchmesser

    Die Sigel Magnete halten Moderationskarten und Papiere optimal auf metallischen, magnethaftenden Oberflächen wie den meet up Whiteboards oder Kühlschrank (nicht auf Glas-Magnetboards). Dank Beschichtung der Unterseite werden Whiteboard-Oberflächen nicht verkratzt. Die Magnete halten ca. 5 Blatt (A4, 80g/m2). Im Lieferumfang sind 10 farblich sortierte (je 2x schwarz, rot, grün, gelb, blau) Magnete mit Ø 25 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,53*
Zubehör
Sigel
MU102
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.