Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 3GAA071312-BSE Elektromotor Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 3GAA071312-BSE Elektromotor Schrittmotor
ABB 3GAA071312-BSE Elektromotor Schrittmotor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66651562
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3GAA071312-BSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
wechselstrommotor 0.55kw
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
40 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8900 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Merkmale
Produkttyp
Wechselstrommotor (AC)
Typ
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, wechselstrommotor abb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,91*
€ 452,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,91*
€ 442,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
ACS310-01E-04A7-2
ab € 137,51*
Zubehör
ABB
ACS355-01E-04A7-2
ab € 181,39*
Zubehör
Nu-tech Engineering
A105/028
ab € 31,41*
Zubehör
Taica
THETA-B
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.