Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Paulmann Corner Profil Beleuchtungspanel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66635117
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70439
EAN/GTIN:
     k.A.
Corner Profil bietet innovative Möglichkeiten zur dekorativen Raumbeleuchtung mit LED-Strips beliebiger Lichtfarbe. Der Lichtaustritt ist schräg gegen die Wand gerichtete und lässt die Decke anmutig schweben. Das Profil in Form einer schlichten Hohlkehle kann farblich angepasst werden und ist tapezierbar.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungspanel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Befestigungstyp
Oberfläche
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
31.5 mm
Tiefe
49 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.