Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rotaflex 1,75 m Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rotaflex 1,75 m Chrom
GROHE Rotaflex 1,75 m Chrom
GROHE Rotaflex 1,75 m Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66161733
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     28410001
EAN/GTIN:
     4005176933240
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch grohe
brauseschlauch
brauseschlauch 175 cm
Der strapazierfähige GROHE Rotaflex Brauseschlauch passt perfekt zu allen Badezimmern. Mit einer praktischen Länge von 1750 mm ist er optimal für ein Duschsystem oder Brausestangenset geeignet. Dieser robuste Schlauch ist äußerst strapazierfähig. Er hält einem Wasserdruck von bis zu 5 bar, einer Zugkraft von bis zu 50 kg und Temperaturen bis 70 °C stand. Er lässt sich dank des Drehkegels leicht bedienen und verdreht sich nicht. Die glatte AntiScratch Oberfläche lässt sich leicht reinigen. Einfach mit einem trockenen Tuch abwischen und er ist so gut wie neu. Bei Kontakt mit der Duschkabine oder Badewanne verursacht er keine Schäden. Durch seine AntiFold Funktion lässt er sich nicht verbiegen und ärgerliche Knickstellen werden verhindert. Dank der standardmäßigen 1/2 Zoll-Anschlüsse lässt er sich schnell und auch einfach installieren und ist mit allen Standard-Handbrausen kompatibel. Die Verbindungsstücke bestehen aus robustem Metall und verfügen über eine glänzendem GROHE StarLight Chromoberfläche. Die strukturierte Oberfläche sorgt für besonders guten Halt. Durch sein solides Design passt dieser Schlauch ausgezeichnet zu einer breiten Palette von GROHE Duschkollektionen für einen harmonischen Look im Badezimmer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.75 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Verbindender Thread
1/2 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
28151001
ab € 10,63*
Ähnlich
Grohe
28409001
ab € 12,44*
Ähnlich
Grohe
28413001
ab € 16,00*
Ähnlich
Grohe
28362000
ab € 14,36*
Ähnlich
Grohe
28362DC0
ab € 17,28*
Ähnlich
Grohe
28388DC0
ab € 22,15*
Ähnlich
Grohe
28151L01
ab € 13,84*
Ähnlich
Grohe
28025000
ab € 27,72*
Ähnlich
Grohe
28417000
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.