Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom ELC PRO HD 500 Fotostudio-Blitzlicht 500 Ws 1/2330 s Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom ELC PRO HD 500 Fotostudio-Blitzlicht 500 Ws 1/2330 s Schwarz, Grau
Elinchrom ELC PRO HD 500 Fotostudio-Blitzlicht 500 Ws 1/2330 s Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65648884
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     EL20613.1
EAN/GTIN:
     7630006310563
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
studioblitz
Weitere Informationen:
Technische Details
Blitz-Leistung (max)
500 Ws
Blitzleistung (min)
8 Ws
Blitzdauer (max. Leistung)
1/2330 s
Blitzdauer (min Leistung)
1/2940 s
Farbtemperatur
5500 K
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
AC Eingangsspannung
90-265 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
2350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 831,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,02*
€ 1.098,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,07*
€ 1.087,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,18*
€ 1.053,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,23*
€ 1.030,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,90*
€ 989,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.