Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Café Gaia Collection Café Gaia HD7546/20 Filterkaffeemaschine, Thermoskanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Café Gaia Collection Café Gaia HD7546/20 Filterkaffeemaschine, Thermoskanne
Philips Café Gaia Collection Café Gaia HD7546/20 Filterkaffeemaschine, Thermoskanne
Philips Café Gaia Collection Café Gaia HD7546/20 Filterkaffeemaschine, Thermoskanne
Artikel-Nr.:
     CIDE1-656359
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7546/20
EAN/GTIN:
     8710103726760
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Der ThermInox-Kaffeeautomat in Metalloptik (10-15 Tassen) mit bruchsicherer Thermoskanne aus rostfreiem Edelstahl verfügt über eine automatische Abschaltung, Tropf-Stopp-Funktion und Wasserstandsanzeige.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Brühdauer bei voller Kapazität
10 min
Aromakanne
Ja
Wassertankmaterial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
2032 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4.564 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Anzahl der Temperatureinstellungen
1
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
0.88 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.