Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9N61519 Stromunterbrecher 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9N61519 Stromunterbrecher 1
Schneider Electric A9N61519 Stromunterbrecher 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65196370
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N61519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
sicherungsautomat 1-polig 63a typ c
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
128 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.