Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F94225 Stromunterbrecher 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9F94225 Stromunterbrecher 2
Schneider Electric A9F94225 Stromunterbrecher 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65187433
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F94225
EAN/GTIN:
     3606480084591
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 2 polig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsstrom
25 A
Merkmale
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.