Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 510 USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65141197
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GJF510S
EAN/GTIN:
     0760557842569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Angesichts seines extrem kleinen Metallgehäuses sticht der JetFlash 510 aus der Masse an USB-Sticks heraus. Wenn Sie den USB-Stick angeschlossen haben, ragt er nur minimal aus Ihrem Notebook oder Tablet heraus. Sie können ihn sogar in Autoradios mit USB-Anschluss einstecken*. Bestückt mit Ihrer Lieblingsmusik vergeht die Fahrtzeit wie im Fluge.

- Besonders kleine Bauform
- Widerstandsfähig gegenüber Staub, Erschütterungen und Wasser
- COB (Chip on Board) Herstellungsverfahren
- Hochwertig verarbeitetes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
4.55 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
2.7 g
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Leistung
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0,Mac OS 9.1,Mac OS 9.2,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
CE/FCC/BSMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
1360259
ab € 5,66*
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 94,93*
Sonstiges
Renkforce
RF-3586293
ab € 10,41*
Sonstiges
Renkforce
RF-4080783
ab € 5,45*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.