Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-410T Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DEM-410T Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
D-Link DEM-410T Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
D-Link DEM-410T Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65111478
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-410T
EAN/GTIN:
     790069442353
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1-Port 10Gbit CX4 Kupfer Modul, maximale Kabellänge 5m.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Versandkartonslänge
360 mm
Versandkartonsbreite
260 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
60 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
60 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
4200 g
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
217186 h
Sicherheit
LVD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
64 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul d-link, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,04*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,86*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.