Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial BX500 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial BX500 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 2.5" 240 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61024587
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT240BX500SSD1
EAN/GTIN:
     649528787323
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
3 W
Energieverbrauch (schreiben)
3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Acronis True Image
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
95.3 mm
Paketgewicht
55 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Lebensdauerbewertung (für 5 Jahre)
43 GB/Tag
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.3 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.