Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP5717G Konsolenregal 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP5717G Konsolenregal 43,2 cm (17")
APC AP5717G Konsolenregal 43,2 cm (17")
APC AP5717G Konsolenregal 43,2 cm (17")
APC AP5717G Konsolenregal 43,2 cm (17")
APC AP5717G Konsolenregal 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6053325
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP5717G
EAN/GTIN:
     731304283256
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
"1U rack-mountable keyboard, mouse, LCD console and optional integrated KVM Switch

Inklusive: Dokumentations-CD, Firmware upgrade cable, Installationsanleitung, NEMA 5-15 power cord, PS2 KVM cable, Single user rack mount kit, USB-Kabel, USB KVM cable"
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Technische Details
Formfaktor
1U
Energiebedarf
100V,240V, 50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15900 g
Zertifikate
Zertifizierung
C-tick,CCC, EN 55022 A, EN 55024, EN 60950, FCC 15 A, GOST,IEC 60950, Industry Canada, NOM, UL Listed, VDE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
482 x 614 x 44 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19460 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
673 x 826 x 152 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,48*
€ 1.400,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,26*
€ 1.384,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,14*
€ 1.341,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,26*
€ 1.310,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,32*
€ 1.271,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP5717F
ab € 1.084,74*
Ähnlich
APC
AP5717R
ab € 1.092,99*
Ähnlich
APC
AP5717UK
ab € 1.085,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.