Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA7188 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KA7188 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
ATEN KA7188 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59125459
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA7188
EAN/GTIN:
     672792009228
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
Das KA7188 KVM Adapterkabel verbindet einen KVM Switch mit den HDMI Video- und USB-Anschlüssen eines Zielrechners.* Der KA7188 unterstützt HDMI-Ausgang und verfügt über zwei USB-Stecker zum Anschluss eines Zielrechners für Tastatur/Maus, Virtual Media oder Smart Card/CAC Leser Funktionen.**
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
110 g
Leistungen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Produktfarbe
Schwarz
Konsolen-Port
RJ-45
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
KN4124VA-AX-G
ab € 6.875,37*
Zubehör
Aten
KN1108VA
ab € 1.385,57*
Zubehör
Aten
KN1116VA
ab € 2.675,07*
Zubehör
Aten
KN1132V
ab € 4.152,25*
Zubehör
Aten
KN2116VA
ab € 4.546,03*
Zubehör
Aten
KN2124VA
ab € 4.828,58*
Zubehör
Aten
KN2132V-AX-G
ab € 5.265,55*
Zubehör
Aten
KN2140VA
ab € 5.671,36*
Zubehör
Aten
KN4116VA
ab € 6.472,97*
Zubehör
Aten
KN4132VA
ab € 7.193,66*
Zubehör
Aten
KN4140VA
ab € 7.593,99*
Zubehör
Aten
KN4164V
ab € 10.095,96*
Zubehör
Aten
KN8132V
ab € 6.920,58*
Zubehör
Aten
KN8164V
ab € 9.590,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.