Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61766 Videokabel-Adapter 0,125 m VGA (D-Sub) DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61766 Videokabel-Adapter 0,125 m VGA (D-Sub) DisplayPort Weiß
DeLOCK 61766 Videokabel-Adapter 0,125 m VGA (D-Sub) DisplayPort Weiß
DeLOCK 61766 Videokabel-Adapter 0,125 m VGA (D-Sub) DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5803712
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61766
EAN/GTIN:
     4043619617661
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren VGA Gerätes wie z.B. eines Monitors etc. an Ihren PC. - Displayport 20pin Stecker > VGA 15pin Buchse. - Displayport Spezifikation 1.1a. - VGA Anschluss mit Muttern. - Unterstützt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA und HDTV bis 1080p. - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über. - 1 x Ferritkern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.125 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65171
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.