Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron BT deluxe Selfie-Stick Braun, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron BT deluxe Selfie-Stick Braun, Gold
Ultron BT deluxe Selfie-Stick Braun, Gold
Ultron BT deluxe Selfie-Stick Braun, Gold
Ultron BT deluxe Selfie-Stick Braun, Gold
Ultron BT deluxe Selfie-Stick Braun, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-57971024
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     185948
EAN/GTIN:
     4040895859488
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Mit dem selfie BT deluxe bietet ultron ein edles Rundum-Paket. Der Selfie-Stick kommt mit einer Aluminium-Legierung in stillvollem Gold und einem Haltegriff in Lederoptik. Passend dazu ist eine braune Trageschlaufe in Lederoptik und ein ebenfalls goldfarbenes Dreibein-Stativ im Liefer-
umfang enthalten. Eine 3in1-Fotolinse zum Aufstecken sorgt beispielsweise für einen coolen Fish-Eye oder Makro-Effekt. Via Bluetooth wird der selfie BT deluxe mit dem Smartphone
verbunden. Der Auslöser kann auf Wunsch am Stick befestigt werden, so geht er auch unterwegs nicht verloren.

- Separater Bluetooth-Auslöser
- Von 24,5 - 97 cm ausziehbar
- Universalhalterung für Smartphones
- 3in1 Fotolinse (Fish-Eye, Wide 0.67x, Marko)
- Stativ
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Gold
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Aluminium, Leder
Bluetooth
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
159 g
Länge (max.)
970 mm
Länge, zugeklappt
245 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
348 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,12*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.