| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-57971022 Herst.-Nr.: 185949 EAN/GTIN: 4040895859495 |
| |
|
| | |
| Selfie-Stick mit integriertem Lichtspot
Spot On für den selfie deluxe flash: Der Selfie-Stick aus dem Hause ultron ist die Wunderwaffe gegen unscharfe, zu dunkle oder schlecht aufgelöste Selfies. Auf der Oberseite der Smartphone-Halterung befindet sich ein Lichtspot, der abends oder im Club dafür sorgt, dass die Gesichter optimal ausgeleuchtet werden. Da Front-Kameras oftmals mit weitaus weniger Auflösung ausgestattet sind als die Hauptkamera auf der Rückseite, verfügt der clevere Stick über einen integrierten Spiegel. So kann die Rückkamera für Selfies genutzt werden, während der Nutzer im Spiegel seine Pose optimieren kann. Verbunden wird der selfie deluxe flash ganz einfach via Klinkenkabel.
- Von 19,3 - 88 cm ausziehbar - Lichtspot mit 3 Helligkeitsstufen für Selfies bei schlechten Lichtverhältnissen - Universalhalterung für Smartphones - Integrierter Spiegel für die Nutzung der Haupt-Kamera auf der Rückseite - Wird per Klinkenkabel mit dem Smartphone verbunden Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Smartphone | | Produktfarbe | Gold | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Spiegel | Ja | | Kompatibilität | CE, RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 191 g | | Länge (max.) | 880 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 295 mm | | Verpackungstiefe | 56 mm | | Verpackungshöhe | 74 mm | | Paketgewicht | 226 g |
|
| | |
| | | |
| |