Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2HS-1001 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-M2HS-1001 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-1001 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-1001 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-1001 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-1001 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-1001 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52938838
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60384
EAN/GTIN:
     4250078167068
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler
Bitte nicht stören!
Durch das sehr kompakte Design ist diese Version besonders für die Nutzung auf Motherboards geeignet, da es sich nicht störend auf andere Bauteile auswirkt.

Wärmeleitpads
Ein Wärmeleitpad dient -ähnlich wie Wärmeleitpaste- der besseren Ableitung der Verlustwärme elektronischer Bauteile.

Kühlrippen
Die thermischen Aluminiumrippen sorgen für eine vergrößerte Oberfläche, die mehr Wärme an die Umgebungsluft abgeben kann und somit die Leistung nochmals verbessert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
61 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon, Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Wärmepad enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Wärmeleitfähigkeit
1.5 W/m·K
Betriebstemperatur
-20 - 180 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.