Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-M2HS-701 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-M2HS-701 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-701 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-701 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-701 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-701 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
ICY BOX IB-M2HS-701 Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-52938837
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60361
EAN/GTIN:
     4250078166832
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
57 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Silikon
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Wärmepad enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Wärmeleitfähigkeit
1.5 W/m·K
Betriebstemperatur
-20 - 180 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.