Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 20162A Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 20162A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 20162A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329420
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     20162A
EAN/GTIN:
     4015394038276
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • Schraubkontakt
    - hochwärmebeständige Kontaktträger
    - vernickelte Kontakte
    - Befestigung von innen
    - Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.