Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY VOYAGER 5200 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY VOYAGER 5200 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY VOYAGER 5200 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY VOYAGER 5200 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY VOYAGER 5200 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY VOYAGER 5200 UC Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51319809
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     206110-101
EAN/GTIN:
     0017229164116
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluetooth-Version
4.1
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
14 h
Akku
Ja
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
216 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.