Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09114601 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke 09114601 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
Doepke 09114601 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-50766080
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09114601
EAN/GTIN:
     4014712069244
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme "Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung" gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A ermöglichen die netzspannungsunabhängige Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Eventuell vorhandene Zusatzfunktionen sind ggf. spannungsabhängig. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
85 mm
Energie
Eingangsspannung
150 - 250 V
Nennstrom
16 A
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Thermoplastisches Harz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 349,50*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 346,66*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 664,52*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 268,27*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 357,23*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 352,42*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 708,38*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 374,53*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 345,64*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 11,25*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 1,01*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,32*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.