Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP5816 Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP5816 Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz
APC AP5816 Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz
APC AP5816 Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz
APC AP5816 Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz
APC AP5816 Konsolenregal 43,2 cm (17") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4817120
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP5816
EAN/GTIN:
     731304278818
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
17" Rack-LCD-Konsole mit integriertem, analogem KVM-Switch mit 16 Anschlüssen

Die praktische Rack-LCD-Konsole mit integriertem KVM-Switch kombiniert in einem Produkt die Funktionen einer Rack-LCD-Konsole und analoger KVM-Switches, wodurch Platz im Rack eingespart und störendes Kabelgewirr vermieden wird. Tastatur mit Tastenbelegung in US-Englisch.

Beinhaltet : C13-C14 power cord , Documentation CD , Firmware upgrade cable , Installation guide , NEMA 5-15 power cord , PS2 KVM cable , Single user rack mount kit , USB KVM cable
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Weitere Anschlüsse
IEC-320 C14
Tastatur
Integriertes Touchpad
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display
LCD
Technische Details
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Energiebedarf
120-240V, 50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14000 g
Zertifikate
Zertifizierung
cUL Listed, C-tick, CCC, CE, EN 60950, FCC 15 A, GOST,IEC 60950, UL Listed, VDE, RoHS, China RoHS
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 711 x 43 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20140 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
665 x 830 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll tft-schublade, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.945,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,36*
€ 2.507,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.087,88*
€ 2.484,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,82*
€ 2.405,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,65*
€ 2.359,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,33*
€ 2.314,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.