Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-65478 Herst.-Nr.: 93058 EAN/GTIN: 4040849930584 |
| |
|
| | |
| RJ45-Buchse (8P8C) > RJ45-Buchse (8P8C) Unsere ISDN-Kupplungen übertragen Signale in maximaler Qualität und Schnelligkeit. Hochwertige Materialien, robuste Gehäuse und passgenaue Kontakte zeichnen unsere Modularkupplungen aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für den Aufbau einer stabilen Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 8.5 g | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,49* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,50* | € 0,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,57* | € 0,93* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 17,45* | € 24,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|