Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62941 Herst.-Nr.: 50281 EAN/GTIN: 4040849502811 |
| |
|
| | |
| Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > 3x TAE N/F/F- Buchse + RJ11/RJ14-Buchse (6P4C) Unsere Telefonkabel übertragen Signale in maximaler Qualität und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Stecker | 2xTAE F, TAE N, RJ-11 | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | TAE (F) | | Anschluss 2 | TAE (N) + RJ-11 | | Produktfarbe | Beige, Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabeltyp | Rund | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,03* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,03* | € 3,20* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,85* | € 15,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,53* | € 43,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|