Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann X15 LED Silber Stift-Blinklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann X15 LED Silber Stift-Blinklicht
Ansmann X15 LED Silber Stift-Blinklicht
Ansmann X15 LED Silber Stift-Blinklicht
Ansmann X15 LED Silber Stift-Blinklicht
Ansmann X15 LED Silber Stift-Blinklicht
Ansmann X15 LED Silber Stift-Blinklicht
Ansmann X15 LED Silber Stift-Blinklicht
Ansmann X15 LED Silber Stift-Blinklicht
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40235984
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0169
EAN/GTIN:
     4013674118199
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Stiftlampe
Ideal für Einhandbetrieb
Die kleine und handliche LED-Stiftleuchte X15 von ANSMANN besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen. Die Lampe im Kugelschreiberformat eignet sich perfekt zum ausleuchten von schwer zugänglichen Stellen oder engen Öffnungen. Das geringe Gewicht und kompakten Maße ermöglichen, dass die Leuchte stets im Hemd oder der Hosentasche mitgenommen werden kann. Durch die Verwendung eines großen Schalters in der Endkappe ist die Lampe selbst mit einer Hand super einfach zu bedienen, auch mit Handschuhen.

Optimiert für alltägliche Anwendungen
Mit bis zu 45 Stunden Leuchtdauer und Lichtstrom von bis zu 15 Lumen ist die LED-Stiftleuchte X15 optimal geeignet für alltägliche Einsätze im Haus, Garten, Garage oder unterwegs. Und das zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Effizientes Reflektorsystem und spritzwassergeschütztes Gehäuse
Die LED-Stiftleuchte X15 ist klein und handlich. Durch das robuste Metallgehäuse und das ansprechende und schlanke ANSMANN Design ist sie der optimale Begleiter in Arbeitsjacken oder Inspektionskoffern. Enthalten sind zwei Alkaline Micro AAA Batterien und der verstärkte Halteclip.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
45 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Spritzwasserschutz
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
15 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
37 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.