Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 13237009 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 13237009 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager 13237009 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38921259
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     13237009
EAN/GTIN:
     4011334263197
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,11*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,39*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,29*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 807,12*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,94*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 331,32*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,07*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,58*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,18*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,66*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,90*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,51*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,69*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.