Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT9581-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DT95 Carbidstahl SDS Plus-Bohrer 16mm x 300 mm
DeWALT DT95 Carbidstahl SDS Plus-Bohrer 16mm x 300 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38897535
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT9581-QZ
EAN/GTIN:
     5035048055564
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
dewalt hammerbohrer
16x300x250 EXTREME 2™ SDS-plus Hammerbohrer - Einzelpack

- Neues Bohrkopfdesign – Erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten
- Die neue 4-Kanal-Wendel – für kreisrunde Bohrlöcher bei bestmöglichem Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über vier Wendelkanäle und optimaler Schlagenergieübertragung
- Das neue 140° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
16 mm
Länge (mm)
300 mm
Arbeitslänge
250 mm
Schaftform
SDS Plus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT9400-QZ
ab € 25,91*
Ähnlich
DeWalt
DT60800-QZ
ab € 29,56*
Ähnlich
DeWalt
DT9625-QZ
ab € 4,08*
Ähnlich
RS Pro
562511
ab € 10,44*
Ähnlich
RS Pro
5119749
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.