Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual DSBX 100 Silber 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual DSBX 100 Silber 50 W
Dual DSBX 100 Silber 50 W
Dual DSBX 100 Silber 50 W
Dual DSBX 100 Silber 50 W
Dual DSBX 100 Silber 50 W
Dual DSBX 100 Silber 50 W
Dual DSBX 100 Silber 50 W
Dual DSBX 100 Silber 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38843254
Hersteller:
     Dual
Herst.-Nr.:
     74919
EAN/GTIN:
     4260136674919
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Mit diesem mobilen Soundsystem der Marke Dual ist der Spaß auf Ihrer nächsten Party garantiert. Das Gerät dient als Lautsprecher für Bluetooth-fähige Geräte. Damit können Sie Ihr Smartphone oder den Tablet-PC zu einem kabellosen Soundsystem erweitern. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein integriertes professionelles, kabelloses Funkmikrofon mit Lautstärke- und Echosteuerung. Das mitgelieferte Funkmikrofon verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit dem Lautsprecher. Das Soundsystem verfügt über eine integrierte, farbige LED-Beleuchtung, die permanent im Betrieb leuchtet.

Das Gerät verfügt über einen integrierten Blei-Gel-Akku, damit Sie den Dual DSBX 100 jederzeit flexibel und ohne Stromversorgung nutzen können. Auf der Gerätevorderseite befindet sich neben einem USB- und SD/MMC Kartenanschluss auch ein AUX-IN Audioeingang zum Anschluss externer Audiogeräte wie z.B. Ihrem Smartphone.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8250 g
Breite
255 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
520 mm
Audio
RMS-Leistung
50 W
Frequenzbereich
60 - 16000 Hz
Design
Produktfarbe
Silber
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Mikrofon-Eingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
3
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Bass-Justage
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Typ
Freestanding Public Address (PA) system
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.