Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 816-1 Digital 30 - 130 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 816-1 Digital 30 - 130 dB
Testo 816-1 Digital 30 - 130 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38048948
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Das Schallpegelmessgerät testo 816-1 erfüllt mit seiner Top-Ausstattung alle Anforderungen an die normkonforme Schallpegelmessung nach IEC 61672-1 der Klasse 2 und ANSI S1.4 Typ 2. Damit eignet es sich optimal für die Lärmmessung an Arbeitsplätzen und öffentlichen Orten oder auch in der Industrie und Fertigung.

Im Vergleich zum Schallpegelmessgerät testo 816 verfügt das testo 816-1 zusätzlich über einen internen Datenlogger für 31 000 Messwerte und wird zudem inklusive PC-Software geliefert.

Das Schallpegelmessgerät für Profis: messen, speichern, auswerten
Ebenso wie das Schallpegelmessgerät testo 816 erhalten Sie auch das testo 816-1 in einer praktischen Transporttasche und können von den vielen technischen Features für die professionelle Lärmmessung rund um Arbeitsschutz und Immissionsschutz profitieren:

Sie können die Messzeit – je nach Anforderung – von Slow (Messung einmal pro Sekunde) auf Fast (Messung alle 125 Millisekunden) umstellen. Außerdem haben Sie die Auswahl zwischen zwei Frequenzbewertungen: Kennlinie A entspricht dem Schalldruckempfinden des menschlichen Ohrs, Kennlinie C bewertet die niederfrequenten Anteile eines Geräusches.

Zudem können Sie das Schallpegelmessgerät testo 816-1 mit Hilfe des optional erhältlichen Schallkalibrators und des mitgelieferten Schraubendrehers direkt vor Ort nachkalibrieren.

Die Messwerte sind auf dem beleuchteten Display auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut ablesbar.

Das Schallpegelmessgerät testo 816-1 leistet noch mehr: Es verfügt über einen internen Datenlogger und kann bis zu 31 000 Messwerte direkt im Gerät speichern. Mit dem mitgelieferten USB-Verbindungskabel können Sie die Messdaten ganz einfach auf einen PC übertragen. Die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene PC-Software unterstützt Sie bei der Datenverwaltung und -auswertung. Obendrein ermöglicht die Software auch Langzeitmessungen, bei der die aktuellen Messdaten direkt am PC verfolgt werden können. Dazu muss das Schallpegelmessgerät mit dem PC verbunden werden.

Die Anwendungsbereiche für das Schallpegelmessgerät testo 816-1
Zum Arbeitsschutz gehört, dass die Lärmbelästigung am Arbeitsplatz unter einem gewissen Dezibel-Wert bleibt. Auch an öffentlichen Orten ist die Lärmbelästigung Thema, denn Verkehr und Veranstaltungen dürfen Anwohner nicht in größerem Maße negativ beeinflussen.

Das Schallpegelmessgerät testo 816-1 eignet sich sowohl für die Lärmmessung am Arbeitsplatz als auch für die Messung an öffentlichen Orten, denn es ermöglicht sowohl präzise punktuelle Messungen als auch Langzeitbeurteilungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.3 W
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Merkmale
Produkttyp
Digital
Frequenzgewichtung
A-Gewichtung, C-Gewichtung
Zeitgewichtung
Schnell, langsam
Messbereich
30 - 130 dB
Genauigkeit
1.4 dB
Auflösung
0.1 dB
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzbereich
20 - 8000 Hz
Funktion Min/Max
Ja
Steuerung
Tasten
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
272 mm
Gewicht
390 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 476,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,56*
€ 623,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,26*
€ 616,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,82*
€ 610,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,46*
€ 596,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,50*
€ 581,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,55*
€ 556,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1938698
ab € 182,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.