Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon AL560 6,1 cm (2.4") 123 g Schwarz, Rot Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon AL560 6,1 cm (2.4") 123 g Schwarz, Rot Funktionstelefon
Beafon AL560 6,1 cm (2.4") 123 g Schwarz, Rot Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37991505
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     AL560_EU001BR
EAN/GTIN:
     9120042772466
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Robust in jeder Situation, denn genau dafür wurde dieses Modell entwickelt.
Ein zuverlässiger Begleiter für alle Ihre Freizeitaktivitäten.
Ob beim Wandern, beim Sport oder im Beruf das Modell AL560 lässt Sie auch bei schwierigen Umgebungen nicht im Stich.
Durch seine Schutzklasse IP68 ist dieses Modell gegen das Eindringen von Wasser, Staub oder auch gegen kleine Stürze gut gewappnet.
Aber auch ist es das Design, dass dieses Outdoor Telefon in den zwei Farben schwarz-silber und schwarz-rot zu etwas ganz besonderen macht. Durch das sehr große 2,4“ TFT Farbdisplay haben Sie alle Funktionen immer im Griff.
Aber auch ist es die besondere Geräteoberfläche die diesem Modell seine Griffigkeit gibt.
Weitere großzügigen Ausstattungsmerkmale wie ein Kamera , eine beleuchtete Tastatur, Bluetooth, Wecker, Radio, Micro SD Kartenslot bis zu 16 GB werden Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Call-Management
Anruftimer
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anklopfen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
123 g
Breite
57 mm
Tiefe
18.7 mm
Höhe
129 mm
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
16 GB
Management-Funktionen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
1.3 MP
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Funktionstelefon
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1450 mAh
Standby-Zeit (2G)
280 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Standby-Zeit (3G)
7 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Weitere Suchbegriffe: mobile phone, Smartphone, Smartphones, handy beafon, smartphone, Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.