Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37986714
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-001530
EAN/GTIN:
     5099206075115
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
82.55 mm
Höhe
196.85 mm
Gewicht
757.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Sonstige Funktionen
Mikrofon-Cartridge
6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
720 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Grau, Rot
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Gerätekompatibilität
PC, Mac, Xbox One, Playstation 4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.