Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Grün
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Grün
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37986699
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-001532
EAN/GTIN:
     5099206075139
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
203.2 mm
Tiefe
82.55 mm
Höhe
196.85 mm
Gewicht
757.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Sonstige Funktionen
Mikrofon-Cartridge
6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
720 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Grau, Grün
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Gerätekompatibilität
PC, Mac, Xbox One, Playstation 4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.