Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony GTK-XB60 Home audio tower system Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony GTK-XB60 Home audio tower system Rot
Sony GTK-XB60 Home audio tower system Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37954319
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     GTKXB60R
EAN/GTIN:
     4548736059962
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,SPP
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Radio
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
552 mm
Gewicht
8000 g
Design
Typ
Home audio tower system
Produktfarbe
Rot
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Playback MP3
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Audio (L,R) Out
1
Audioeingang (L, R)
1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
2-Wege
Tieftönerdurchmesser
130 mm
Hochtönerdurchmesser
50 mm
Bass-Boost-Technologie
Ja
Ergonomie
Equalizer
Ja
Equalizer Modi
Country-Musik, Flach, Hip hop, Jazz, Pop, RnB, Rock
Technische Details
Hochtöner
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.