Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken SFD800503 Whiteboard Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken SFD800503 Whiteboard Magnetisch
Franken SFD800503 Whiteboard Magnetisch
Franken SFD800503 Whiteboard Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37933674
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SFD800503
EAN/GTIN:
     4016946207676
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1245 mm
Verpackungstiefe
1845 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
19000 g
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Doppelseitig
Ja
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal / Vertikal
Produktfarbe
Blau, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Höhe
1200 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,52*
€ 467,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,47*
€ 432,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,05*
€ 391,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,70*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,225*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.