Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.6m, SATA/SATA 8p SATA-Kabel 0,6 m Schwarz, Silber, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.6m, SATA/SATA 8p SATA-Kabel 0,6 m Schwarz, Silber, Gelb
DeLOCK 0.6m, SATA/SATA 8p SATA-Kabel 0,6 m Schwarz, Silber, Gelb
DeLOCK 0.6m, SATA/SATA 8p SATA-Kabel 0,6 m Schwarz, Silber, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37909303
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84950
EAN/GTIN:
     4043619849505
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Slotbleche
Slotblende
Mit diesem Slotblech von Delock kann der SATA Pin 8 Power Anschluss nach außen geführt werden und z. B. ein SATA DOM Speicher extern an den PC angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Kabeltyp
SATA III
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/24
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.