Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 7049P-TRT Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 7049P-TRT Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer 7049P-TRT Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer 7049P-TRT Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer 7049P-TRT Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer 7049P-TRT Intel C622 LGA 3647 (Socket P) Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37659322
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-7049P-TRT
EAN/GTIN:
     672042264438
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Festplatte SATA
HDD SATA
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Backplanes-Unterstützung
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
4
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C622
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
1280 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
452 mm
Gewicht
25600 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
8
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® X722
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
8
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
33600 g
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Heizung, Netzwerk, Leistung, Stromausfall
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.747,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,07*
€ 2.196,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,07*
€ 2.175,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,18*
€ 2.118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.747,41*
€ 2.079,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.