Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyImpact 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyImpact 550
Bosch EasyImpact 550
Bosch EasyImpact 550
Bosch EasyImpact 550
Bosch EasyImpact 550
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37646583
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 130 000
EAN/GTIN:
     3165140840644
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Bosch EasyImpact 550 Schlagbohrmaschine

Die EasyImpact 550 ist eine kompakte Schlagbohrmaschine, die sich dank ihres geringen Gewichts einfach führen lässt. Der Zusatzhandgriff gewährleistet Anwendern zudem auch bei hohem Anpressdruck eine hervorragende Kontrolle beim Arbeiten. Mit dem kraftvollen 550-Watt-Motor lassen sich Löcher in Holz, Mauerwerk und selbst in Beton bohren. Damit ist die EasyImpact 550 der ideale Helfer für kleine und mittlere Bohrarbeiten, beispielsweise bei der Montage einer TV-Halterung an der Wand.

Zentrale Produktmerkmale

- Bohren war nie einfacher – aufgrund seines geringen Gewichts und kompakten, ergonomischen Designs ist die Handhabung des Gerätes besonders komfortabel und mühelos.
- Starke Bohrleistung trotz kompakter Bauweise: Mit dem kompakten Kraftpaket von Bosch werden einfache Bohranwendung zum Kinderspiel – in allen Materialien, sogar in Beton.

Weitere Produktvorteile

- Funktionsschalter Schrauben/Bohren/Schlagbohren zum materialgerechten Arbeiten
- Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel
- Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 50 – max. über den Schalterdrücker ermöglicht Ihnen ein fein dosiertes Arbeiten, beispielsweise beim Anbohren glatter Flächen sowie beim Eindrehen von Schrauben
- Kompatibel mit dem Bosch Drill Assistant für noch präziseres Arbeiten: Einfache Bestimmung der Bohrtiefe und staubfreies Arbeiten (optional als Zubehör erhältlich)
- Zusatzhandgriff mit Anti-Slip-Funktion: Durch Formschluss wir ein Abrutschen des Zusatzhandgriff vom Spannhals verhindert
- Neues ergonomisches Design mit noch mehr Soft-Grip für bestes Handling
- Rechts-/Linkslauf: Auch ideal für Schraubarbeiten
- Komfortables Arbeiten durch integrierten Schalter für Dauerlauf
- Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
8 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
33000 BPM
Drehmoment (max.)
11 Nm
Schallleistungspegel
107 dB
Schalldruckpegel
96 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
7.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
550 W
Ausgangsleistung
370 W
Kabellänge
2.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.