Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Viva Collection HD9351/90 Wasserkocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Viva Collection HD9351/90 Wasserkocher
Philips Viva Collection HD9351/90 Wasserkocher
Philips Viva Collection HD9351/90 Wasserkocher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37642056
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9351/90
EAN/GTIN:
     8710103817970
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter
Langlebiger Wasserkocher aus sicherem Edelstahl mit Lebensmittelqualität für die langfristige und zuverlässige tägliche Verwendung. Die Entwicklung dieses eleganten und beständigen Wasserkochers von Philips ist das Ergebnis aus 60 Jahren Vertrauen und Erfahrung.

Robustes Gehäuse aus Volledelstahl für eine lange Lebensdauer

Langlebiges Vollmetall-Design aus Edelstahl in Lebensmittelqualität für die langfristige und zuverlässige tägliche Verwendung.

Mikro-Sieb-Filter fängt kleinste Kalkpartikel auf
Ein herausnehmbarer Mikro-Sieb-Filter auf dem Ausguss fängt kleinste Kalkpartikel mit einer Größe von nur 200 Mikrometern auf und sorgt so für eine klare Flüssigkeit.

Flaches Heizelement für kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle

Das verdeckte Heizelement aus Edelstahl sorgt für kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle und ist ganz einfach zu reinigen.

Mehrstufiges Sicherheitssystem mit Trockengehschutz

Der Wasserkocher schaltet sich automatisch aus, wenn das Wasser fertig ist, wenn er vom Sockel genommen wird oder sich zu wenig Wasser im Gerät befindet.

Betriebsanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Wasserkocher
Eine elegante eingebaute Lichtanzeige im Ein-/Ausschalter leuchtet, wenn der Wasserkocher eingeschaltet ist.

Leicht ablesbare Wasserstandsanzeige

Der Wasserstand ist dank einer Anzeige unterhalb des Griffs leicht zu erfassen.

Federbelasteter Deckel mit großer Öffnung zum Reinigen
Der Deckel mit Druckknopf öffnet sich ganz einfach auf leichten Knopfdruck, um Kontakt mit Dampf zu vermeiden. Die Reinigung wird durch die große Öffnung erleichtert.

Einfaches Nachfüllen über Deckel oder Ausguss
Der Wasserkocher kann über den Ausguss oder den geöffneten federbelasteten Deckel befüllt werden.

Kabelloser Wasserkocher mit 360°-Pirouettenbasis
Der kabellose Wasserkocher steht auf einer 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen.

Kabelaufwicklung für einfache Anpassung und Aufbewahrung
Das Kabel kann unterhalb der Basis aufgewickelt werden und hat somit die richtige Länge für jede Küche und kann ganz einfach verstaut werden.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl, Polypropylen (PP)
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Großer Ausgießer
Ja
Sprungdeckel
Ja
Akustisches Signal, wenn bereit
Ja
Sonstige Funktionen
Fassungsvermögen
1.7 l
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.