Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Soehnle Systo Monitor 300 Oberarm Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOEHNLE Blutdruckmessgerät Systo Monitor 300 systolisch:230, diastolisch: 130mmHg 22-42cm 2 Benutzer
SOEHNLE Blutdruckmessgerät Systo Monitor 300 systolisch:230, diastolisch: 130mmHg 22-42cm 2 Benutzer
SOEHNLE Blutdruckmessgerät Systo Monitor 300 systolisch:230, diastolisch: 130mmHg 22-42cm 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37606267
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     68099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Damit Sie sich auf eine korrekte und fehlerfreie Blutdruckmessung zu Hause verlassen können: Das Soehnle Oberarm-Blutdruckmessgerät Systo Monitor 300 warnt mit dem integriertem Bewegungssensor vor jeder Armbewegung, die zu fehlerhaften Messergebnissen führen kann. So können Sie sich jederzeit auf korrekte Messergebnisse verlassen. Bei jeder Messung zeigt Ihnen die große, sehr gut lesbare LCD Anzeige den systolischen und diastolischen Blutdruck sowie den Puls an. Zugleich weist die Arrhythmie-Erkennung auf eine eventuell vorliegende Herz-Rhythmus-Störung hin. Weiteres Plus für Ihre Gesundheit: Aus den letzten drei Messungen ermittelt der Systo Monitor 300 jeweils den Mittelwert, um daraus eindeutige Tendenzen über Ihre Blutdruckwerte abzuleiten. Damit Sie die Entwicklung über einen längeren Zeitraum verfolgen können, bietet das Gerät für zwei Benutzer jeweils 60 Speicherplätze. So können bei täglicher Messung alle Werte inklusive Datum und Uhrzeit von rund zwei Monaten gespeichert werden. Ein zusätzlicher Gastmodus erleichtert die Benutzung durch weitere Personen, ohne diese Messwerte dauerhaft zu speichern. Zudem werden bei jeder Messung Ihre Ergebnisse nach dem WHO-System (World Health Organisation) auf einer Ampel-Farbskala eingestuft: von optimal über normal bis hin zur Hypertonie. Dies ermöglicht die einfache und eindeutige Beurteilung Ihres Blutdruckes.
Die bequeme Manschette kann individuell an Oberarmen mit einem Umfang von 22 bis 42 cm angepasst werden. Die Passhilfe unterstützt beim Anlegen der Manschette und beugt zusätzlich möglichen Fehlanwendungen vor. Inklusive energiesparender Abschaltautomatik und Batterien für den sofortigen Start.

- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Bewegungssensor warnt vor falschen Armbewegungen und sorgt für korrekte Messergebnisse
- Arrhythmie-Erkennung warnt vor möglichen Herz-Rhythmus-Störungen
Weitere Informationen:
Verpackungsinformation
Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Anzeigegerät
49 x 73 mm
Technische Details
Unterstützung von Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Weiß
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdurck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Speicherregister
60
Speicherfunktion
Ja
Werteinstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Ja
Arrhythmie-Erkennung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soehnle
68097
ab € 48,85*
Ähnlich
Soehnle
68095
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.