Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco Ypsilon Karaffe 0,55 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bormioli Rocco Ypsilon Karaffe 0,55 l Transparent
Bormioli Rocco Ypsilon Karaffe 0,55 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37423048
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     125080
EAN/GTIN:
     8004360033212
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
0.55 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Höhe
204 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.