Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 2401490 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 2401490 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabellos Wand Weiß
Somfy 2401490 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabellos Wand Weiß
Somfy 2401490 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabellos Wand Weiß
Somfy 2401490 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabellos Wand Weiß
Somfy 2401490 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabellos Wand Weiß
Somfy 2401490 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37329030
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401490
EAN/GTIN:
     3660849508548
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funkmodul Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp
CR123A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Zolltarifnummer (TARIC)
8531103000
Breite des Versandkartons
585 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
VK Zolltarifcode
8531103000
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
55 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Akku/Batterie
Batteriegewicht
0.016 g
Batteriekapazität
4.65 Wh
Anzahl Batteriezellen
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
113 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Entdeckungswinkel
130 °
Kompatibilität
Somfy Home Alarm Somfy One Somfy One +
Zertifizierung
CE, RoHS
Lieferumfang
Anzahl der Klebestreifen
4 Stück(e)
Anzahl der Wandhalterungen
1 Stück(e)
Ständer enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Zertifikate
UN-Nummer
3091
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabellos
Distanzerfassung
7 m
Transmissionsdistanz
200 m
Fehlalarmschutz
Ja
Haustier-Immunität (max.)
25 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.