Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 7027061 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 7027061 Signalkabel Schwarz
Lapp 7027061 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37107076
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71773*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94773*
€ 1,1278
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89773*
€ 1,0683
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71773*
€ 0,8541
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.