Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2600-22-XT-HP Handsäge Schlitzsäge 55 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 2600-22-XT-HP Handsäge Schlitzsäge 55 cm Schwarz, Edelstahl
Bahco 2600-22-XT-HP Handsäge Schlitzsäge 55 cm Schwarz, Edelstahl
Bahco 2600-22-XT-HP Handsäge Schlitzsäge 55 cm Schwarz, Edelstahl
Bahco 2600-22-XT-HP Handsäge Schlitzsäge 55 cm Schwarz, Edelstahl
Bahco 2600-22-XT-HP Handsäge Schlitzsäge 55 cm Schwarz, Edelstahl
Bahco 2600-22-XT-HP Handsäge Schlitzsäge 55 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37057081
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2600-22-XT-HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
bahco fuchsschwanz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
550 mm
Gewicht
540 g
Merkmale
Produkttyp
Schlitzsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Ergonomischer Griff
Ja
Lieferumfang
Klingenschutzabdeckung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanz 550mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
229-SD
ab € 25,24*
Zubehör
Bahco
4559-18
ab € 33,04*
Zubehör
Bahco
59/S31B
ab € 7,49*
Zubehör
Bahco
808050P
ab € 18,53*
Zubehör
Bahco
BE-8975
ab € 21,79*
Zubehör
Bahco
BE-9765
ab € 9,31*
Zubehör
Bahco
BE-9770
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.