Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5") Cover Transparent
Hama Crystal Clear Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36939312
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181266
EAN/GTIN:
     4047443353368
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
  • passgenaues flexibles Cover für klassischen Schutz des Samsung Galaxy Xcover 4
    - Flexibilität: einfaches Anbringen an das Smartphone
    - sorgt für besonders angenehme und flexible Handhabung
    - extrem leichtes und flexibles Cover
    - angenehme Haptik
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Xcover 4
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00180057
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00226140
ab € 11,86*
Ähnlich
BlackRock
00215188
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00215197
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00215177
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00215163
ab € 14,87*
Ähnlich
BlackRock
00220527
ab € 14,90*
Ähnlich
BlackRock
00220526
ab € 14,79*
Ähnlich
BlackRock
00217729
ab € 14,89*
Ähnlich
BlackRock
00220512
ab € 14,81*
Ähnlich
BlackRock
00217572
ab € 14,85*
Ähnlich
BlackRock
00217582
ab € 14,86*
Ähnlich
BlackRock
00226141
ab € 14,80*
Ähnlich
BlackRock
00220404
ab € 14,91*
Ähnlich
BlackRock
00220396
ab € 14,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.